{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Dolžina čeljusti | 50 mm | |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, zakrivljene (40–45°) | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | |
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | |
Površina | črno atramentirane | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 713550 160 | |
EAN/GTIN | 4003773015994 | |
Številka proizvajalca | 25 21 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Polokrogle klešče, zakrivljene, polirane, Celotna dolžina: 160mm
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
451 kosov na zalogi
19,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
644 kosov na zalogi
15,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
338 kosov na zalogi
17,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) |
Dolžina čeljusti | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
celotna dolžina | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, zakrivljene (40–45°) | ovalne-koničaste, zakrivljene (40–45°) | ovalne-koničaste, zakrivljene (40–45°) | ovalno-koničaste, zakrivljene (40–45°) |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Material | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče |