{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Dolžina čeljusti | 50 mm | |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, zakrivljene (40–45°) | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | |
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | |
Material | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | |
Površina | kromirane | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 713440 160 | |
EAN/GTIN | 4045197373588 | |
Številka proizvajalca | 713440 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Polokrogle klešče, zakrivljene, kromirane, s prevleko ročajev 160 mm
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
19,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
492 kosov na zalogi
15,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
391 kosov na zalogi
17,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | znotraj narebrene | znotraj narebrene |
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) |
celotna dolžina | 160 | 160 | 160 |
Ročaj | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | s prevleko iz umetne mase | Večkomponentna prevleka |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Površina | kromirane | svetle | svetle |
Material | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju |