{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
Dolžina čeljusti | 73 mm | |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, zakrivljene (40–45°) | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | |
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | |
Površina | črno atramentirane | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 713550 200 | |
EAN/GTIN | 4003773022848 | |
Številka proizvajalca | 26 21 200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Polokrogle klešče, zakrivljene, polirane, Celotna dolžina: 200mm
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
24,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
468 kosov na zalogi
24,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.086 kosov na zalogi
15,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.214 kosov na zalogi
18,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina čeljusti | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
celotna dolžina | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče |