{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 210 mm | |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 2,2 mm | |
Standard | DIN ISO 9243 | |
Material | Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju | |
Površina | črno atramentirane, glava polirana | |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče |
Številka izdelka | 706610 210 | |
EAN/GTIN | 4003773013143 | |
Številka proizvajalca | 50 00 210 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mizarske klešče 210 mm
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi
14,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
384 kosov na zalogi
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 210 | 210 |
Standard | DIN ISO 9243 | DIN ISO 9243 |
Površina | črno atramentirane, glava polirana | črno atramentirane, glava polirana |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 2,2 | 2,2 |
Material | Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju | Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče | Stiskalne klešče |