{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Lastnosti čeljusti | znotraj nazobljene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), telo klešč kovano v utopu. | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | svetle | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 702995 200 | |
EAN/GTIN | 4045197887337 | |
Številka proizvajalca | 702995 200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle, z dvokomponentno prevleko ročajev 200 mm
po ponudbi
Na zalogi
270 kosov na zalogi
14,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
26,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
319 kosov na zalogi
12,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.486 kosov na zalogi
19,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne | Ne |
celotna dolžina | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | s prevleko iz umetne mase | Večkomponentna prevleka |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | podobne DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Površina | svetle | kromirane | svetle | svetle |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |