{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
elektrostatična lastnost | VDE 1000 V | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2 mm | |
Norm | podobne DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Lastnosti čeljusti | nazobljene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | svetle | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 701852 200 | |
EAN/GTIN | 4045197887498 | |
Številka proizvajalca | 701852 200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla VDE izolirane 200 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.491 kosov na zalogi
19,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
26,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
elektrostatična lastnost | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
brez iskrenja | Ne | Ne |
celotna dolžina | 200 | 200 |
Površina | svetle | kromirane |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2 | 2 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |