{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
elektrostatična lastnost | VDE 1000 V | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Lastnosti čeljusti | nazobljene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirane | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 701710 200 | |
EAN/GTIN | 4045197501431 | |
Številka proizvajalca | 701710 200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, kromirane VDE-izolirane 200 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
26,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.514 kosov na zalogi
18,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Lastnosti čeljusti | nazobljene | nazobljene |
elektrostatična lastnost | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
celotna dolžina | 200 | 200 |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2 | 2 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče |