Kombinirane klešče, kromirane VDE-izolirane 180 mm

Št. art.: 701700 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
577 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 180 mm
    Za rezanje trde žice do ⌀ 2,2 mm
    Za rezanje srednje trde žice do ⌀ 3,4 mm
    Standard DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
    Ročaj Večkomponentna prevleka
    Material Posebno orodno jeklo
    Površina kromirane
    brez iskrenja Ne
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 701700 180
    EAN/GTIN 4003773021926
    Številka proizvajalca 03 06 180

    Opis

    Izvedba:

    Posebno orodno jeklo, prijemalna čeljust nazobljena. Izolirano po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC).
    Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

    Standard:

    DIN ISO 5746.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico