{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 3,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | kromirane | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 701700 200 | |
EAN/GTIN | 4003773033776 | |
Številka proizvajalca | 03 06 200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kombinirane klešče, kromirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 200mm
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
28,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne |
celotna dolžina | 200 mm | 200 mm |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Površina | kromirane | kromirane |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 mm | 2,8 mm |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče |