{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2 mm | |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 3,1 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Lastnosti čeljusti | nazobljene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | kromirane | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 701600 160 | |
EAN/GTIN | 4003773039518 | |
Številka proizvajalca | 03 05 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinirane klešče, kromirane, s prevleko ročajev 160 mm
po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi
19,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
660 kosov na zalogi
14,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Površina | kromirane | kromirane |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2 | 2 |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 3,1 | 3,1 |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče |