Garnitura standardnega orodja, 18-delna v tekstilni mapi za orodje

Št. art.: 680200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 18
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 680200
EAN/GTIN 2050001016416

Opis

Uporaba:

Vsebuje vsa kakovostna orodja, potrebna za manjša popravila v hiši in stanovanju.

Obseg dobave:

Lesen zložljiv meter STABILA®: 1 kos art. 466005 vel. 2
Večnamenska ploščata pila DICK z ročajem: 1 kos art. 515000 vel. 200
Univerzalna žaga PUK®: 1 kos, art. 581240
Ploščati izvijač: Po 1 kos art. 660701 vel. 3,5; 5,5; 8
Preizkuševalnik napetosti do 250 V: Po 1 kos art. 665050 vel. 3
Izvijač za profil Phillips: 1 kos art. 668401 vel. 2
Kombinirane klešče KNIPEX®: 1 kos art. 701601 vel. 160
Wasserpumpenzange, ind. gehärt. Backen: 1 kos art. 706101 vel. 250
Mizarske klešče KNIPEX®: 1 kos art. 706610 vel. 180
Polokrogle klešče KNIPEX® z rezilom: 1 kos art. 713100 vel. 140
Ključavničarsko kladivo z hikorijevim ročajem: 1 kos art. 750125 vel. 300
Delovne škarje: 1 kos art. 769100 vel. 180
Viličasti ključ s polžem: 1 kos art. 814001 vel. 200
Šilo: 1 kos art. 831600 vel. 80
Univerzalni noži s segmentnimi rezili Tajima: 1 kos art. 845000
Lopatica: 1 kos art. 087650 vel. 40
Mape za orodje: 1 kos art. 692257 vel. 1

Opomba:

Ob dobavi je orodje v mapi za orodje.