Enopolni preizkuševalnik fazne napetosti 3 mm

Št. art.: 665050 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.665 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina rezila 3 mm
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 145 mm
Preizkusno območje 120 V - 250 V
Pogonski profil Ploščati izvijač
Zaponka Da
Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 665050 3
EAN/GTIN 4016133452001

Opis

Izvedba:

Ročaj iz umetne mase z izoliranim steblom in priponko.
Enostavna izvedba, vel. 3,5 brez zaponke. Območje preizkušanja 120−250 V.

Opomba:

Ti preizkuševalniki napetosti ustrezajo varnostnim določilom po VDE 0680/6. Zamenjava tlivk zaradi tega ni mogoča.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico