{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 110 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 1,6 mm | |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Lastnosti čeljusti | nazobljene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | kromirane | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 701600 110 | |
EAN/GTIN | 4003773034957 | |
Številka proizvajalca | 08 05 110 |