Kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno prevleko ročajev 180 mm

Št. art.: 700940 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.480 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 180 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2,2 mm
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ 3,4 mm
Standard DIN ISO 5746
Lastnosti čeljusti nazobljene
Ročaj Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene
Material Posebno orodno jeklo
Površina kromirane
brez iskrenja Ne
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 700940 180
EAN/GTIN 4045197416964

Opis

Izvedba:

Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC).
Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko z dobro oprijemljivo površino Haptoprene.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo.