Delavniška garnitura, Število orodij: 23

Št. art.: 955002 23
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Uporabna površina predalov v G: 20×16
  • Primerno za delavniško pohištvo: Delavniški voziček
  • Najmanjša ustrezna sprednja višina predala: 100

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Uporabna površina predalov v G 20×16
Primerno za delavniško pohištvo Delavniški voziček
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala 100 mm
Širina 500 mm
Globina 400 mm
Širina v G 20
Globina v G 16
Število orodij 23
Napajanje Baterijsko napajanje
Izvedba Za predal delavniškega vozička
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955002 23
EAN/GTIN 4067263723691
Številka proizvajalca 955002 23
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva opozarja na manjkajoča orodja.

Primerno za:

Delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in mero predalnega rastra 20G × 16G oziroma 500 × 400 mm (Š × G).
Delavniški vozički art. 914520914582.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955002

: 1 St.
Digitalno pomično merilo GARANT IP54 art. 412680 vel. 150: 1 St.
Tračni meter GARANT art. 462210, vel. 3: 1 St.
Vodna tehtnica iz lahke kovine GARANT art. 467020 vel. 250: 1 St.
Viličasto obročni ključ GARANT art. 613600 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 kos
Ploščati izvijač GARANT art. 660032, vel. 3,5; 5,5; 6,5: po 1 kos
Izvijač za profil Phillips GARANT art. 667702, vel. 1; 2; 3: po 1 kos
Kombinirane klešče GARANT art. 700940, vel. 180: 1 St.
Klešče papiga GARANT art. 706001 vel. 250: 1 St.
Polokrogle klešče GARANT, ravne, art. 713040, vel. 200: 1 St.
Stranske ščipalne klešče GARANT art. 724840, vel. 160: 1 St.
Univerzalni nož GARANT z dvokomponentnim ročajem s 3 rezili, art. 845020: 1 St.