{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 180 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,2 mm | |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 3,4 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Lastnosti čeljusti | nazobljene | |
Ročaj | Dvokomponentna prevleka ročajev | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | svetle | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 701515 180 | |
EAN/GTIN | 4045197887290 | |
Številka proizvajalca | 701515 180 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kombinirane klešče, svetle, z dvokomponentno prevleko ročajev, Celotna dolžina: 180mm
po ponudbi
Na zalogi
383 kosov na zalogi
12,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.683 kosov na zalogi
16,05 €
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.097 kosov na zalogi
10,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Lastnosti čeljusti | nazobljene | nazobljene | nazobljene |
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
celotna dolžina | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Ročaj | Dvokomponentna prevleka ročajev | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | s prevleko iz umetne mase |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče |