{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 180 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC) | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | kromirane | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 700400 180 | |
EAN/GTIN | 4003773043072 | |
Številka proizvajalca | 02 05 180 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Močne kombinirane klešče, kromirane, s prevleko ročajev 180 mm
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi
27,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
345 kosov na zalogi
19,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
596 kosov na zalogi
12,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.072 kosov na zalogi
15,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 180 | 180 | 180 | 180 |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | Dvokomponentna prevleka ročajev | Dvokomponentna prevleka ročajev |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Površina | kromirane | kromirane | svetle | svetle |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2 | 2 | 2 | 2 |
Material | Posebno orodno jeklo | Posebno orodno jeklo | Posebno orodno jeklo | Posebno orodno jeklo |