{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 180 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Ročaj | Dvokomponentna prevleka ročajev | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC) | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | svetle | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 700450 180 | |
EAN/GTIN | 4045197283511 | |
Številka proizvajalca | 700450 180 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Močne kombinirane klešče, svetle, Celotna dolžina: 180mm
po ponudbi
Na zalogi
766 kosov na zalogi
12,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
276 kosov na zalogi
19,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
892 kosov na zalogi
15,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
celotna dolžina | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Površina | svetle | kromirane | svetle |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Material | Posebno orodno jeklo | Posebno orodno jeklo | Posebno orodno jeklo |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče |