Močne kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno prevleko ročajev 180 mm

Št. art.: 700340 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
190 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 180 mm
    Za rezanje trde žice do ⌀ 2,5 mm
    Za rezanje klavirske žice do ⌀ 2 mm
    Standard DIN ISO 5746
    Ročaj Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene
    Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC)
    Material Posebno orodno jeklo
    Površina kromirane
    brez iskrenja Ne
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 700340 180
    EAN/GTIN 4045197416919
    Številka proizvajalca 700340 180

    Opis

    Izvedba:

    Velika zmogljivost rezanja pri majhnem naporu. Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivni kaljeni (pribl. 63 HRC), primerno tudi za klavirsko žico.
    Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko z dobro oprijemljivo površino Haptoprene.

    Standard:

    DIN ISO 5746.

    Material:

    Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico