{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,8 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2,2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC) | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | kromirane | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 700340 200 | |
EAN/GTIN | 4045197416933 | |
Številka proizvajalca | 700340 200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Močne kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno prevleko ročajev, Celotna dolžina: 200mm
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi
21,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
400 kosov na zalogi
13,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.009 kosov na zalogi
16,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
celotna dolžina | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Ročaj | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | Dvokomponentna prevleka ročajev | Dvokomponentna prevleka ročajev |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Površina | kromirane | svetle | svetle |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Material | Posebno orodno jeklo | Posebno orodno jeklo | Posebno orodno jeklo |