E10M SWLNL-04 Stružni noži za dvostranske trikotne obračalne rezalne ploščice WNGP 0403, za obdelavo malih premerov

Št. art.: 6989903
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6989903
    EAN/GTIN 7291075348972
    Številka proizvajalca 6989903
    L-število L23990 252

    Opis

    Opis:

    Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 10 mm, Dmin odcep 12 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm, višina stebla (H) 9 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
    • Smer (levo)
    • Širina funkcije (WF) 6 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) WNGP 040302R-F2M
    • DMin, odcep 12 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) -10 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -16 stopinj
    • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 25 mm
    • Višina vpenjala (H) 9 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico