Škatla za orodje iz jeklene pločevine „Robust“ 5/600

Št. art.: 693465 5/600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zunanja dolžina 600 mm
    Zunanja širina 200 mm
    Zunanja višina 200 mm
    Izvedba 5-del.
    Masa 6,6 kg
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 693465 5/600
    EAN/GTIN 8716736002745
    Številka proizvajalca 305A

    Opis

    Izvedba:

    Zaklepanje z obešanko (od art. 085830 naprej). Pokrov je pritrjen po celotni dolžini.
    Posebno čvrsta izvedba, delno iz 0,9 mm jeklene pločevine.

    Lakiranje:

    Kaseta je s vseh strani lakirana z modro prašnato barvo.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico