{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ loka | 8 mm | |
Višina loka | 30 mm | |
Širina loka | 25 mm | |
Celotna višina | 80,5 mm | |
Material ohišja | medenina | |
Material loka | plemenito jeklo | |
nerjavno | da | |
Individualno nastavljiva kombinacija številk | Da | |
Omogoča TSA-kontrolo carinskih organov brez poškodb | Ne | |
Število ključavnic | 1 | |
Število kolutov s številkami | 4 | |
Vrsta izdelka | Obešanke |
Številka izdelka | 085831 50 | |
EAN/GTIN | 4003482376614 | |
Številka proizvajalca | 99NI 50 SB |