Pločevinasta kaseta za orodje Extra 5/530

Št. art.: 693455 5/530
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja dolžina 530 mm
Zunanja širina 200 mm
Zunanja višina 200 mm
Izvedba 5-del.
Masa 6,3 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 693455 5/530
EAN/GTIN 2050001895400

Opis

Izvedba:

Zaklepanje z obešanko (od art. 085830 naprej). Pokrov je pritrjen po celotni dolžini.
Posebno čvrsta izvedba, delno iz 0,9 mm jeklene pločevine.

Lakiranje:

Oranžen zaboj, ročaja antracitno siva, prašnata barva.