CCGW 03X104T01015-1 IB05H 80-stopinjske rombične obračalne rezalne ploščice s 7-stopinjskim prostim kotom in rezilom CBN

Št. art.: 6888189
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6888189
    EAN/GTIN 7291075117615
    Številka proizvajalca 6888189
    L-število L24270 62

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/rezanje utorov, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 3,63 mm, premer notranjega kroga (IC) 3,57 mm, debelina rezalne ploščice (S) 1,39 mm

    Lastnosti:

    • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 3,63 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 0,5 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 1,9 mm
    • Premer Incircle (IC) 3,57 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 1,39 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,2 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,05 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico