Izvedba:
Sistemski kovček L-BOXX® iz umetne mase ABS, odporne proti udarcem in trkom, v celoti zaščiten pred brizgajočo vodo. Robusten povezovalni mehanizem omogoča preprosto in hitro povezovanje oz. razstavljanje kovčkov ter transport več povezanih sistemskih kovčkov iz umetne mase do 40 kg. Pokrov je obremenljiv do 100 kg, kapaciteta polnjenja do 25 kg.
Obseg dobave:
Jekleni metri: 1 kos art.
461805 vel. 300
Pomično merilo: 1 kos art.
410100 vel. 150
Tračni meter: 1 kos art.
462201, vel. 2,5
Zarisovalna igla iz karbidne trdine, ravna: 1 kos, art.
458800 vel. HM
Preizkuševalnik napetosti: 1 kos art.
473010Laserski daljinomer: 1 kos art.
465540 vel. 60
Kotnik z naslonom, točnost 2: 1 kos art.
452600 vel. 150×100
Vodna tehtnice: 1 kos art.
467010 vel. 250
Zložljivi meter iz umetne mase: 1 kos art.
466200 vel. 2
Vložek za pokrov kovčka: 1 kos art.
693352Shranjevanje v: L-BOXX® art.
693330 vel. 102
Opomba:
Ob dobavi je orodje pospravljeno. Primerni voziček na kolesih za transport do 5 kosov L-BOXX® vel. 102 je na voljo pod art.
693370 vel. 5.