Zložljivi meter iz umetne mase, Dolžina: 2m

Št. art.: 466200 2
(4,98 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
1.715 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EG III

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG III
Število členov 10
Dolžina 2 m
Širina 15 mm
Vrsta izdelka Zložljivi metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 466200 2
EAN/GTIN 4010995270575
Številka proizvajalca 27057

Opis

Izvedba:

Segmenti iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni in odporne proti zvijanju z nesvetlečo površino. Izredno obstojen in odporen proti prelomu, praskam, razpokam in vodi. Povezava segmentov z utori in natančna, vtisnjena mm-delitev. Segmenti z zaskokom pri 90° in 180°.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico