Zložljivi meter iz umetne mase 2R m

Št. art.: 466200 2R
(6,33 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
278 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EG III

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG III
Število členov 10
Dolžina 2 m
Širina 15 mm
Vrsta izdelka Zložljivi metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 466200 2R
EAN/GTIN 4010995270599
Številka proizvajalca 27059

Opis

Izvedba:

Segmenti iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni in odporne proti zvijanju z nesvetlečo površino. Izredno obstojen in odporen proti prelomu, praskam, razpokam in vodi. Povezava segmentov z utori in natančna, vtisnjena mm-delitev. Segmenti z zaskokom pri 90° in 180°.
Z kovinskimi konci odpornimi proti obrabi na začetnem in končnem segmentu. Obojestransko odčitavanje skale (Recto Verso).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico