Tračni meter s kontrolnim okencem, Dolžina traku: 2,5m

Št. art.: 462201 2,5
Cena na 1 kos (5,06 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 33,30 € /kos.
  • 55,20 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1.211 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Dolžina traku 2,5 m
Širina traku 8 mm
Dolžina ohišja 48 mm
Širina ohišja 15 mm
Višina ohišja 48 mm
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 462201 2,5
EAN/GTIN 4045197226020
Številka proizvajalca 462201 2,5
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Ohišje iz umetne mase odporne proti udarcem.
  • Vstavljeni aluminijasti profili na obeh merilnih površinah. Zaradi tega natančne naležne površine za zunanje in notranje merjenje.
  • Aluminijasti profili so odporni na toploto in mehanske obremenitve.
  • Merilni trak je žgano lakiran in opremljen s skalo črne barve. Bombiran = odporen proti pregibu in opremljen z drsnim kavljem (za notranje in zunanje meritve). Kontrastna skala odporna proti obrabi in koroziji.
  • Merilna skala v mm/mm (zgornji rob/spodnji rob).
  • Oštevilčenji na merilni skali in na okencu imata isto smer odčitavanja.

Majhen tračni meter s kontrolnim okencem za notranje merjenje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico