CCGT 04T104-F1P IC908 Rombična 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica s pozitivno prosto ploskvijo za fino obdelavo jekla

Št. art.: 6837457
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6837457
EAN/GTIN 7291075348491
Številka proizvajalca 6837457
L-število L23950 265

Opis

Opis:

WSP - struženje / utorjenje, nekdanji čip F1P, kotni polmer (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 4,4 mm, premer Incircle (IC) 4,37 mm, debelina rezalnega vložka (s) 1,79 mm

Lastnosti:

  • Spanformer F1P
  • Glavni kot odmika (AN) 10 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 4,4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 2,3 mm
  • Premer Incircle (IC) 4,37 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 1,79 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,15 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico