E06H SCLCL-04 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom za minimalni premer izvrtine 5 mm

Št. art.: 6862281
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6862281
    EAN/GTIN 7291075064858
    Številka proizvajalca 6862281
    L-število L23990 210

    Opis

    Opis:

    Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 6 mm, Dmin odsek 7 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, višina gredi (H) 5,8 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
    • Smer (levo)
    • Širina funkcije (WF) 3,5 mm
    • DMin, odcep 7 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -13 stopinj
    • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 12 mm
    • Višina vpenjala (H) 5,8 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico