CCMW 09T304-M2 IB10H Rombična, pozitivna 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica z dvojnim sestavom CBN za obdelavo kaljenega jekla in sintranih materialov

Št. art.: 6817913
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6817913
EAN/GTIN 7291075283402
Številka proizvajalca 6817913
L-število L24270 141

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, sekalnik M, kotni polmer (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,7 mm, notranji krog premera (IC) 9,52 mm, debelina rezalnega vložka (s) 3,97 mm

Lastnosti:

  • Spanformer M
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 9,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 4,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,97 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,15 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,05 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico