Nastavek s stožčastim grezilom, z 1 rezilom, Zunanji ⌀: 8,3mm

Št. art.: 676311 8,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Število rezil Z: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 8,3 mm
Rezalni material HSS
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Število rezil Z 1
Oznaka proizvajalca 845
celotna dolžina 32 mm
Dolžina držala 21 mm
za izvrtino od 1,5 mm
za vijake z ugrezno glavo M4
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676311 8,3
EAN/GTIN 4013288118967
Številka proizvajalca 05104661001

Opis

Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.
CBN-brušeno rezilo za ravno posnemanje zarobka in grezenje.

Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijačnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.
V strojnih vijačnikih s spojnim držalom (art. 675000675050) ali v ročaju za izvijač (art. 676400676770).