Garnitura nastavkov s stožčastim grezilom,v škatli, 8-delna

Št. art.: 676313
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število grezil 6
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Število rezil Z 1
Število delov 8
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676313
EAN/GTIN 4013288117342
Številka proizvajalca 05259165001

Opis

Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijačnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

Vsebina:

Nastavki s stožčastimi grezili, z 1 rezilom: Art. 676311 po 1 kos vel. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5
Držalo za izvijače: 1 kos, art. 676410
Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos podobno art. 675020 vel. 6,3K (brez magneta)

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura nastavkov s stožčastim grezilom,v škatli, 8-delna

Garnitura nastavkov s stožčastim grezilom,v škatli, 8-delna

po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
154,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
318 kosov na zalogi
156,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 1 3
Število grezil 6 4
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj 90 stopinj
Rezalni material HSS HSS
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico