Nastavek s stožčastim grezilom, z 1 rezilom 10,4 mm

Št. art.: 676311 10,4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Kot konice stožčastega grezila: 90

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 10,4 mm
Rezalni material HSS
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Število rezil Z 1
Oznaka proizvajalca 845
celotna dolžina 34 mm
Dolžina držala 21 mm
za izvrtino od 1,5 mm
za vijake z ugrezno glavo M5
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676311 10,4
EAN/GTIN 4013288118974
Številka proizvajalca 05104662001

Opis

Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.
CBN-brušeno rezilo za ravno posnemanje zarobka in grezenje.

Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijačnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.
V strojnih vijačnikih s spojnim držalom (art. 675000675050) ali v ročaju za izvijač (art. 676400676770).