Vijačni nastavek za Torx®, 5/16 cole C 8 TX55

Št. art.: 675470 TX55
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,65 € / kos
  • od 10 kos
    4,71 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 867/2 Z TORX®
Profil Torx® TX55
celotna dolžina 35 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
6-kotno držalo vijačnega nastavka C8
Diamantna prevleka na izhodni strani Ne
veliko pakiranje; 100-delno Ne
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675470 TX55
EAN/GTIN 4013288016164
Številka proizvajalca 05066925001

Opis

Izvedba:

Za namestitev na ročna držala ali stroje z ustreznim šestkotnim nastavkom.

Uporaba:

Za vijake s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico