Vijačni nastavek za Torx®, 5/16 cole C 8 TX50

Št. art.: 675470 TX50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,23 € / kos
  • od 10 kos
    4,36 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
314 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 867/2 Z TORX®
    Profil Torx® TX50
    celotna dolžina 35 mm
    Pogonski profil Izvijač Torx®
    6-kotno držalo vijačnega nastavka C8
    Diamantna prevleka na izhodni strani Ne
    veliko pakiranje; 100-delno Ne
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 675470 TX50
    EAN/GTIN 4013288192097
    Številka proizvajalca 05066920001

    Opis

    Izvedba:

    Za namestitev na ročna držala ali stroje z ustreznim šestkotnim nastavkom.

    Uporaba:

    Za vijake s profilom Torx®.

    Standard:

    DIN ISO 1173

    Material:

    Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico