{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 867/2 Z TORX® | |
Profil Torx® | TX27 | |
celotna dolžina | 35 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C8 | |
Diamantna prevleka na izhodni strani | Ne | |
veliko pakiranje; 100-delno | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 675470 TX27 | |
EAN/GTIN | 4013288016119 | |
Številka proizvajalca | 05066902001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za Torx®, 5/16 cole C 8 TX27
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.338 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 35 | 25 |
Oznaka proizvajalca | 867/2 Z TORX® | |
veliko pakiranje; 100-delno | Ne | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C8 | C 6,3 |
Profil Torx® | TX27 | TX27 |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek |