Ploščati PrecisionBit, 1/4 cole C 6,3 5,5 mm

Št. art.: 675300 5,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,18 € / kos
  • od 10 kos
    2,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
452 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca Vijačni nastavki PrecisionBits
    Širina rezila 5,5 mm
    Debelina rezila 0,8 mm
    celotna dolžina 25 mm
    Pogonski profil Ploščati izvijač
    6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 675300 5,5
    EAN/GTIN 7610733211586
    Številka proizvajalca C6.135/3

    Opis

    Izvedba:

    Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
    Izrazita elastičnost in žilavost pri visoki trdoti za dolgo življenjsko dobo. Zelo precizno izdelane konice za natančno prileganje v glavo vijaka in proti izrivanju nastavka iz glave vijaka. Nano naplastitev je sočasno barvna koda in estetska zaščita proti rjavenju.

    Uporaba:

    Za vijake z zarezano glavo po DIN 3127 oz. DIN ISO 2351-1.

    Standard:

    DIN ISO 1173.

    Material:

    Posebno jeklo z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico