Komplet klešč 4 kosi

Št. art.: 6730800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6730800
EAN/GTIN 4010886673089
Številka proizvajalca 6730800
L-število L60160 5060

Opis

Opis:

Praktičen komplet v okolju prijazni kartonski embalaži
Izvedba JC = kromirana, z dvokomponentnimi ročaji

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 156 mm
  • Skupna višina [mm]: 30 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 315 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico