E12Q SDZNR-07 Vzvratni stružni nož za dvostranske, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice DNGP 0703 za obdelavo malih premerov

Št. art.: 6709253
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6709253
EAN/GTIN 7291075349245
Številka proizvajalca 6709253
L-število L23990 334

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 12 mm, Dmin odsek 18 mm, skupna dolžina (OAL) 193 mm, višina gredi (H) 11 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 10,5 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • DMin, odcep 18 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 193 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -11 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -11 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 11 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico