{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 165 i PZ VDE | |
Velikost križne zareze | 2 | |
Norm | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
za ⌀ vijaka | 3,1 − 5,2 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 205 mm | |
Konica | Lasertip | |
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 668700 2 | |
EAN/GTIN | 4013288191137 | |
Številka proizvajalca | 05006164001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač z elektrikarje za profil Pozidriv, z ročajem Kraftform v celoti izoliran 2
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
12,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi
5,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | Izvijač Pozidriv |
za ⌀ vijaka | 3,1 − 5,2 | 3,1−5,2 |
celotna dolžina | 205 | 207 |
Dolžina rezila | 100 | 100 |
Velikost križne zareze | 2 | 2 |
Norm | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |