Izvijač z elektrikarje za profil Pozidriv, z ročajem Kraftform v celoti izoliran 1

Št. art.: 668700 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 165 i PZ VDE
Velikost križne zareze 1
Norm DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
za ⌀ vijaka 2,1 − 3 mm
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 178 mm
Konica Lasertip
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668700 1
EAN/GTIN 4013288029836
Številka proizvajalca 05006162001

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.
Steblo iz visoko legiranega posebnega jekla. Površina nikromat kromirana, konice so črne barve, konice Lasertip so kemično nikljane.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Izvijač z elektrikarje za profil Pozidriv, z ročajem Kraftform v celoti izoliran 1

Izvijač z elektrikarje za profil Pozidriv, z ročajem Kraftform v celoti izoliran 1

po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
8,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
4,47 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač Pozidriv Izvijač Pozidriv
za ⌀ vijaka 2,1 − 3 2,1–3
celotna dolžina 178 187
Dolžina rezila 80 80
Velikost križne zareze 1 1
Norm DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico