Garnitura izvijačev za elektrikarje za profil Pozidriv, z ročajem Kraftform v celoti izoliran, Število izvijačev: 3

Št. art.: 668710 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 3
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668710 3
EAN/GTIN 4013288102010
Številka proizvajalca 05258047001

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.
Steblo iz visoko legiranega posebnega jekla. Površina nikromat kromirana, konice so črne barve, konice Lasertip so kemično nikljane.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Obseg dobave:

po 1 izvijač art. 668700: Vel. 1; 2; 3

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura izvijačev za elektrikarje za profil Pozidriv, z ročajem Kraftform v celoti izoliran, Število izvijačev: 3

Garnitura izvijačev za elektrikarje za profil Pozidriv, z ročajem Kraftform v celoti izoliran, Število izvijačev: 3

po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
34,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
17,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač Pozidriv Izvijač Pozidriv
Število izvijačev 3 3
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico