Garnitura izvijačev za elektrikarje za profil Pozidriv v celoti izoliran 3

Št. art.: 668741 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število izvijačev 3
    Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
    Pogonski profil Izvijač Pozidriv
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 668741 3
    EAN/GTIN 4062406059910
    Številka proizvajalca 668741 3

    Opis

    Izvedba:

    Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
    Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
    Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki, steblo iz visoko legiranega orodnega jekla.

    Uporaba:

    Za delo pod napetostjo do 1000 V.

    Obseg dobave:

    Po 1 izvijač art. 668731: Vel. 1; 2; 3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico