{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost križne zareze | 4 | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
za ⌀ vijaka | 7,3–12,7 mm | |
Dolžina rezila | 200 mm | |
celotna dolžina | 320 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 668631 4 | |
EAN/GTIN | 4062406059835 | |
Številka proizvajalca | 668631 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač za elektrikarje za profil Phillips v celoti izoliran, Velikost križne zareze: 4
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
323 kosov na zalogi
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi
9,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | Izvijač za profil Phillips | Izvijač za profil Phillips |
za ⌀ vijaka | 7,3–12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm | 7,3–12,7 mm |
celotna dolžina | 320 mm | 334 mm | 320 mm |
Dolžina rezila | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Velikost križne zareze | 4 | 4 | 4 |
6-kotnik za pomoč s ključem | 17 mm | ||
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |