Garnitura izvijačev za elektrikarje za profil Phillips v celoti izolirano z VDE, Število izvijačev: 5

Št. art.: 668641 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 5
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 668641 5
EAN/GTIN 4062406059866
Številka proizvajalca 668641 5
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki, steblo iz visoko legiranega orodnega jekla.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Obseg dobave:

Po 1 izvijač art. 668631: Vel. 0; 1; 2; 3; 4

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico