Izvijač za profil Phillips, z lesenim ročajem 4

Št. art.: 668450 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
343 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 4
za ⌀ vijaka 7,3 − 12,7 mm
Dolžina rezila 200 mm
celotna dolžina 334 mm
6-kotnik za pomoč s ključem 17 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668450 4
EAN/GTIN 4045197372468

Opis

Izvedba:

Ročaj iz lakiranega bukovega lesa, z usnjeno kapo za udarjanje. Steblo sega do konca ročaja. Steblo iz visokolegiranega krom-vanadij-molibdenovega jekla, v celoti kaljeno, s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem, površina svetleče kromirana.