Izvijač za profil Phillips, z lesenim ročajem 3

Št. art.: 668450 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
388 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 3
za ⌀ vijaka 5,3−7,2 mm
Dolžina rezila 150 mm
celotna dolžina 269 mm
6-kotnik za pomoč s ključem 13 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668450 3
EAN/GTIN 4045197372451

Opis

Izvedba:

Ročaj iz lakiranega bukovega lesa, z usnjeno kapo za udarjanje. Steblo sega do konca ročaja. Steblo iz visokolegiranega krom-vanadij-molibdenovega jekla, v celoti kaljeno, s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem, površina svetleče kromirana.