{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SwissGrip | |
Velikost križne zareze | 3 | |
za ⌀ vijaka | 5,3–7,2 mm | |
Dolžina rezila | 150 mm | |
celotna dolžina | 270 mm | |
6-kotnik za pomoč s ključem | 13 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
Kapa za udarjanje | da | |
Pogonski 6-kotnik | da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 668320 3 | |
EAN/GTIN | 7610733286454 | |
Številka proizvajalca | 8193.D 3-150 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip Z udarno glavo 3
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
21,50 €
16,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
287 kosov na zalogi
7,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
12,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | Izvijač za profil Phillips | Izvijač Pozidriv |
za ⌀ vijaka | 5,3–7,2 | 5,3−7,2 | 5,3−7,2 |
celotna dolžina | 270 | 269 | 270 |
Dolžina rezila | 150 | 150 | 150 |
Velikost križne zareze | 3 | 3 | 3 |
6-kotnik za pomoč s ključem | 13 | 13 | 13 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |